Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VE8950R 4K HDMI over IP Receiver


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN VE8950R 4K HDMI over IP Receiver
ATEN VE8950R 4K HDMI over IP Receiver
Artikel-Nr.:
     5NTW5-217VE8950R
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VE8950R-AT-G
EAN/GTIN:
     4719264645686
Suchbegriffe:
AV-Receiver
HDMI Extender
av-receiver
Der ATEN VE8950R Video over IP Empfänger liefert über ein Standard Gigabit-Netzwerk visuell verlustfreie 4K AV-Signale mit geringer Latenz über große Entfernungen. Der VE8950R bietet eine effektive, benutzerfreundliche und kostengünstige Lösung für digitale Beschilderung mit den folgenden Funktionen und Vorteilen, die direkt auf die Herausforderungen eingehen, die Systemintegratoren bei der Implementierung von AV over IP-Systemen zu bewältigen haben: - Unbegrenzte Skalierbarkeit und Flexibilität - Keine komplizierte IP-Einrichtung - Keine zusätzlichen Server-PCs oder Software erforderlich - Erweiterung mit geringem Aufwand mit Daisy-Chaining - Liefert visuell verlustfreies, qualitativ hochwertiges Video bis zu 4K bei 30 Hz Lieferumfang 1x VE8950R 4K HDMI over IP Empfänger 1x RS-232 Anschlussblock 1x 0AD9-1F05-30EG 5 V Netzteil 1x Benutzeranleitung
Weitere Informationen:
exertis Connect GmbH:
DE-95504900
Kleine Ger�te der Informations- und Telekommunikationstechnik, bei denen keine der �u�eren Abmessungen mehr als 50 cm betr�gt:
Kleinger�te, die in privaten Haushalten genutzt werden k�nnen
Aten:
Aten
Weitere Suchbegriffe: [04-ADYN], Digital, media, [PARPRO], Splitters, &, Extenders, [PRO]
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 760,32*
€ 771,92*
Frei Haus
ab € 762,22*
€ 773,78*
Lager 5NTW5
1
Frei Haus
ab € 813,20*
€ 824,90*
Frei Haus
ab € 853,80*
€ 865,95*
Preise: Lager 5NTW5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 824,90*
€ 981,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 823,75*
€ 980,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 819,87*
€ 975,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 817,00*
€ 972,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 813,20*
€ 967,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 5NTW5
Versand: Lager 5NTW5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5NTW5
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 3,20*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,88*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 5,24*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 7,42*
Zubehör
Aten
2L-7DA3H
ab € 2,46*
Zubehör
Aten
2L-7DA6H
ab € 2,53*
Zubehör
Aten
CS1842-AT-G
ab € 274,58*
Zubehör
Aten
CS1844-AT-G
ab € 408,66*
Zubehör
Aten
VS481B-AT-G
ab € 32,73*
Zubehör
Aten
VS482-AT-G
ab € 138,13*
Zubehör
Aten
VC180
ab € 38,10*
Zubehör
Aten
VC880-AT-G
ab € 60,05*
Zubehör
Aten
2L-7D10H
ab € 15,43*
Zubehör
Aten
2L-7D20H
ab € 48,69*
Zubehör
Aten
2L-7D05H
ab € 6,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.