Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Schärffeilen PF 1232 125 H2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Ergonomics haptic
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-11274127
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     11274127
EAN/GTIN:
     4007220542347
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feilengriff
Feilenheft
Holzraspel
Holzraspeln
Bei Dreikant-Sägefeilen von PFERD handelt es sich um dreieckige, spitz zulaufende Feilen mit Angel. Die Sägefeilen sind auf Stahl und Stahlguss einsetzbar und eignen sich besonders gut zum Schärfen von Sägewerkzeugen. PFERD bietet Dreikant-Sägefeilen in zahlreichen Ausführungen und Formen an. Dreieckige, spitz zulaufende Feilen mit Angel. Hieb auf drei Seiten und drei Kanten. Einhieb zum universellen Schärfen. Feilen werden in Point-of-Sale-Verpackung inklusive Ergonomie-Feilenheft geliefert.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
1232
Breite metrisch:
10 mm
Hieb:
2
inkl. Heft:
FH 3
Länge metrisch:
125 mm
Ausgabename <= 80 Zeichen:
PFERD Sägefeile mit Heft Dreikant normal 125 mm Hieb 2 universell zum Schärfen
EAN Stck.:
4007220542347
PFERDERGONOMICS:
PFERDERGONOMICS empfiehlt das Ergonomie-Feilenheft für komfortables Arbeiten.
Herkunftsland:
CN
Volumen (VE):
216 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.125 kg
Länge (VE):
270 mm
Breite (VE):
25 mm
Höhe (VE):
32 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Dreikant-Sägefeilen normal
ECLASS 12.0:
21042110
ECLASS 13.0:
21042110
ETIM 9.0:
EC002140
ETIM 8.0:
EC002140
ECLASS 14.0:
21042110
ECLASS 7.1:
21042110
ECLASS 8.1:
21042110
ECLASS 9.1:
21042110
ECLASS 10.1:
21042110
ECLASS 11.1:
21042110
Vorteile:
Vielseitig einsetzbar.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Bearbeitungsaufgaben:
Schärfen
Antriebsarten:
Handeinsatz
AAG765:
2
AAO057:
Hieb 2
AAO663:
4007220542347
AAO676:
11274127
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Schärffeilen
AAU732:
Feilen
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Kabinettraspel, Treppenraspel, Dreikant-Sägefeile, Sägefeile, Sägefeilen, feilengriff pferd, feilenheft, feilenheft l125mm, Schärffeilen, Dreikant-Sägefeilen, Dreikant normal
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
1
€ 8,50*
ab € 3,26*
€ 4,74*
Lager 5VQEQ
303
1
€ 5,00*
ab € 4,59*
€ 6,67*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,60*
€ 6,68*
6 Tage
273
1
€ 4,95*
ab € 4,59*
€ 6,69*
6 Tage
303
5
€ 4,30*
ab € 4,77*
€ 6,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.