Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PF 1232 125 H2, Pferd Sägefeile PF1232 125 H2 11274127


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
Artikel-Nr.:
     260W-124428
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     11274127
EAN/GTIN:
     4007220542347
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feilengriff
Feilenheft
Holzraspel
Holzraspeln
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

PF 1232 125 H2, Sägefeile PF1232 125 H2 11274127, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
125 GRAMM
Breite:
10 mm
Form:
dreikant
Inkl. Heft:
FH 3
Länge:
125 mm
Länge [Inch]:
5 inch
Hieb:
2
Profil:
1232
Hersteller-Produktbezeichnung:
PF 1232 125 H2
Hiebnummer:
2
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
1
€ 8,50*
ab € 3,25*
€ 4,68*
5 Tage
355
5
€ 4,30*
ab € 4,74*
€ 6,50*
1 Tag
401
1
€ 5,00*
ab € 4,58*
€ 6,57*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,59*
€ 6,58*
1
€ 4,00*
ab € 4,69*
€ 6,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.