Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sägefeile PF 1232 125 H2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht PFERD Sägefeile PF 1232 125 H2 Dreikant-Sägefeilen PF-Verpackung (mit Heft), Breite: 10 mm, Form: dreikant, Gewicht [kg]: 0.595, Hieb: 2, Inkl. Heft: FH 3, Länge: 125 mm, Länge [Inch]: 5 inch, Profil: 1232
Artikeldetailsicht PFERD Sägefeile PF 1232 125 H2 Dreikant-Sägefeilen PF-Verpackung (mit Heft), Breite: 10 mm, Form: dreikant, Gewicht [kg]: 0.595, Hieb: 2, Inkl. Heft: FH 3, Länge: 125 mm, Länge [Inch]: 5 inch, Profil: 1232
Artikeldetailsicht PFERD Sägefeile PF 1232 125 H2 Dreikant-Sägefeilen PF-Verpackung (mit Heft), Breite: 10 mm, Form: dreikant, Gewicht [kg]: 0.595, Hieb: 2, Inkl. Heft: FH 3, Länge: 125 mm, Länge [Inch]: 5 inch, Profil: 1232
Artikeldetailsicht PFERD Sägefeile PF 1232 125 H2 Dreikant-Sägefeilen PF-Verpackung (mit Heft), Breite: 10 mm, Form: dreikant, Gewicht [kg]: 0.595, Hieb: 2, Inkl. Heft: FH 3, Länge: 125 mm, Länge [Inch]: 5 inch, Profil: 1232
Artikeldetailsicht PFERD Sägefeile PF 1232 125 H2 Dreikant-Sägefeilen PF-Verpackung (mit Heft), Breite: 10 mm, Form: dreikant, Gewicht [kg]: 0.595, Hieb: 2, Inkl. Heft: FH 3, Länge: 125 mm, Länge [Inch]: 5 inch, Profil: 1232
Artikel-Nr.:
     223-0461682
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     11274127
EAN/GTIN:
     4007220542347
Suchbegriffe:
Feilengriff
Feilenheft
Holzraspel
Holzraspeln

Sägefeile PF 1232 125 H2

  • Gute Abtragsleistung.
  • Lange Standzeit.
  • Vielseitig einsetzbar.

  • Stahlguss
  • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

  • Schärfen

  • Handeinsatz

Bei Dreikant-Sägefeilen von PFERD handelt es sich um dreieckige, spitz zulaufende Feilen mit Angel. Die Sägefeilen sind auf Stahl und Stahlguss einsetzbar und eignen sich besonders gut zum Schärfen von Sägewerkzeugen. PFERD bietet Dreikant-Sägefeilen in zahlreichen Ausführungen und Formen an. Dreieckige, spitz zulaufende Feilen mit Angel. Hieb auf drei Seiten und drei Kanten. Einhieb zum universellen Schärfen. Feilen werden in Point-of-Sale-Verpackung inklusive Ergonomie-Feilenheft geliefert.

Weitere Informationen:
PFERD Typ:
1232
Breite:
10mm
Hieb:
2
inkl. Heft:
FH 3
Länge [inch]:
5Inch
Länge:
125mm
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
4
1
€ 8,50*
ab € 3,25*
€ 4,68*
5 Tage
355
5
€ 4,30*
ab € 4,74*
€ 6,50*
1 Tag
401
1
€ 5,00*
ab € 4,58*
€ 6,57*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,59*
€ 6,58*
1
€ 4,00*
ab € 4,69*
€ 6,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.