Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Flexband 5000mm 24V 2700K IP67 15271027


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Flexband 5000mm 24V 2700K IP67 15271027
LED-Flexband 5000mm 24V 2700K IP67 15271027
Energielabel
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-10358998
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     15271027
EAN/GTIN:
     4250047718017
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED-Flexband 5000mm 24V 2700K IP67 15271027

LED-Flexplatine, 5 m, CRI > 90, 4,8 W / m, IP67, LED-Weißlicht, 2.700K, CRI > 90 LED-Flexplatine zur dekorativen, technischen, sowie effizienten Beleuchtung von Lichtvouten, Linearanwendungen und Hinterleuchtungen, Grund- bzw. Allgemeinbeleuchtung von Räumen, architektonische Anwendungen und für Bereiche, in denen eine hohe Ausleuchtung gewünscht ist, wie z.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Band
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
60
Lampenleistung je Meter:
4,8 W
Lichtstrom je Meter:
370 lm
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24 V
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Partylichterkette, partylichterkette
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 54,50*
€ 69,53*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 55,15*
€ 70,09*
Lager 6012
pro Stück
Frei Haus
ab € 56,84*
€ 71,62*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 56,93*
€ 71,72*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 61,25*
€ 76,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,62*
€ 85,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,25*
€ 83,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,91*
€ 79,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,16*
€ 77,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,84*
€ 67,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
15720000
ab € 5,68*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18152000
ab € 66,47*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18154000
ab € 59,30*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18162000
ab € 66,70*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18164000
ab € 58,29*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53756080
ab € 12,84*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53756260
ab € 9,72*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53756070
ab € 12,09*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17206000
ab € 30,93*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17207000
ab € 35,54*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17214000
ab € 16,17*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17223000
ab € 62,74*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17224000
ab € 67,19*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17225000
ab € 71,72*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17226000
ab € 93,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.