Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsklemme UK 5-TWIN YE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durchgangsklemme UK 5-TWIN YE
Durchgangsklemme UK 5-TWIN YE
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-12252019
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1923144
EAN/GTIN:
     4017918269098
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen

Durchgangsklemme UK 5-TWIN YE

Durchgangsklemme, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 32 A, Anschlussart: Schraubanschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Querschnitt: 0,2 mm² - 4 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, Farbe: gelb
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,2..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,2..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,2..1,5 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,7182*
€ 2,1482*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,828*
€ 2,268*
Lager 6012
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,9072*
€ 2,3572*
25 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,9776*
€ 2,4376*
16 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,9719*
€ 2,4411*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,3572*
€ 2,80507
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,2272*
€ 2,65037
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,9072*
€ 2,26957
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 117,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1923034
ab € 0,418*
Zubehör
Phoenix Contact
0202280
ab € 3,561*
Zubehör
Phoenix Contact
0202293
ab € 3,561*
Zubehör
Phoenix Contact
0202303
ab € 35,45*
Zubehör
Phoenix Contact
0202316
ab € 35,50*
Zubehör
Phoenix Contact
0202345
ab € 35,45*
Zubehör
Phoenix Contact
0202358
ab € 3,55685*
Zubehör
Phoenix Contact
0301505
ab € 2,49*
Zubehör
Phoenix Contact
1302338
ab € 0,2242*
Zubehör
Phoenix Contact
1923089
ab € 0,1058*
Zubehör
Phoenix Contact
0201139
ab € 1,69*
Zubehör
Phoenix Contact
0201142
ab € 0,56553*
Zubehör
Phoenix Contact
0201155
ab € 0,37*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6254*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,3515*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.