Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Kabelkanal,halbrund 110/3,3/1,8cm,sw 220990


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012-13288795
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00220990
EAN/GTIN:
     4047443508614
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

Alu-Kabelkanal,halbrund 110/3,3/1,8cm,sw 220990

Kabelkanal mit der eloxierten Aluminiumabdeckung ermöglicht "
unsichtbare"
Kabelverlegungen und wird selbst zum Gestaltungselement (z.B. Kabelverlegung zu wandmontierten Flat TVs oder deckenmontierten Beamer), der Kanal bietet ausreichend Platz für alle Arten von Bild-, Daten-, Audio- oder Stromkabeln, nach der Montage des Unterteils wird das Alu-Oberteil einfach aufgeclipst, die Montage an der Wand kann über Schrauben oder doppelseitiges Klebeband erfolgen, mittels Metallsäge beliebig kürzbar
Weitere Informationen:
Breite:
33 mm
Höhe:
18 mm
Länge:
1100 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
schwarz
Selbstklebend:
nein
Dichtlippe:
nein
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
239
€ 4,99*
ab € 12,17*
€ 17,47*
€ 5,00*
ab € 12,65*
€ 18,11*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 14,35*
€ 20,37*
6 Tage
18
€ 5,99*
ab € 17,54*
€ 25,36*
Frei Haus
ab € 20,95*
€ 29,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00220987
ab € 18,28*
Ähnlich
Hama
00220986
ab € 18,18*
Ähnlich
Hama
00220989
ab € 21,22*
Ähnlich
Hama
00083166
ab € 21,25*
Ähnlich
Hama
00220991
ab € 12,16*
Ähnlich
Hama
00220988
ab € 10,24*
Ähnlich
Hama
00083170
ab € 9,79*
Ähnlich
Hama
00220995
ab € 14,01*
Ähnlich
Hama
00220982
ab € 10,41*
Ähnlich
Hama
00220983
ab € 12,67*
Ähnlich
Hama
00220996
ab € 12,19*
Ähnlich
Hama
00220998
ab € 10,19*
Ähnlich
Hama
00220997
ab € 12,09*
Ähnlich
Hama
00220994
ab € 3,39*
Ähnlich
Hama
00020563
ab € 2,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.