Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Phasen-Stromschiene 4000mm, schwarz XTS 4400-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3-Phasen-Stromschiene 4000mm, schwarz XTS 4400-2
Artikel-Nr.:
     6012-13752743
Hersteller:
     Nordic Aluminium
Herst.-Nr.:
     XTS 4400-2
EAN/GTIN:
     6410014506049
Suchbegriffe:
Stromschiene
stromschiene 3ph schwarz
stromschiene
stromschiene 3ph

3-Phasen-Stromschiene 4000mm, schwarz XTS 4400-2

GLOBAL Trac Pro Stromschiene 3-Phasen Aufbauschiene 4000mm schwarz
Weitere Informationen:
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Nennspannung:
240..400 V
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:
16 W
Busfähig:
nein
Form:
rechteckig
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
schwarz
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 96,48*
€ 123,25*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 100,43*
€ 128,23*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,23*
€ 152,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,89*
€ 151,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,04*
€ 142,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,24*
€ 137,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,43*
€ 119,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
5855900
ab € 6,09*
Zubehör
Nordic Aluminium
XTS 35-2
ab € 15,41*
Zubehör
Nordic Aluminium
19160111
ab € 1,07*
Zubehör
Nordic Aluminium
19170232
ab € 21,08*
Zubehör
Nordic Aluminium
19170362
ab € 13,23*
Zubehör
Nordic Aluminium
19180122
ab € 1,47*
Zubehör
Arclite Lichtvertrieb
AA1100129
ab € 13,28*
Zubehör
Arclite Lichtvertrieb
AA1100130
ab € 14,07*
Zubehör
Arclite Lichtvertrieb
AA1100121
ab € 12,11*
Zubehör
Arclite Lichtvertrieb
AA1100132
ab € 5,07*
Zubehör
Nordic Aluminium
XTS 39-2
ab € 32,79*
Zubehör
Nordic Aluminium
SKB 21-1
ab € 10,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.