Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsreihenklemme UT 4-TWIN-MT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durchgangsreihenklemme UT 4-TWIN-MT
Durchgangsreihenklemme UT 4-TWIN-MT
Artikel-Nr.:
     6012-15924290
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3046003
EAN/GTIN:
     4046356285995

Durchgangsreihenklemme UT 4-TWIN-MT

Messertrennklemme, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 20 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,14 mm² - 6 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,14..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,14 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,14..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,14..1,5 mm²
Bemessungsstrom In:
20 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,4468*
€ 2,8968*
11 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,54525*
€ 3,02525*
Lager 6012
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,5524*
€ 3,0324*
25 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,6388*
€ 3,0579*
20 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,6466*
€ 3,1366*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,0324*
€ 3,60856
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,5524*
€ 3,03736
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 151,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3047170
ab € 0,33*
Zubehör
Phoenix Contact
3032457
ab € 3,152*
Zubehör
Phoenix Contact
3032460
ab € 3,142*
Zubehör
Phoenix Contact
3036796
ab € 1,81*
Zubehör
Phoenix Contact
3036797
ab € 3,863*
Zubehör
Phoenix Contact
3036798
ab € 3,853*
Zubehör
Phoenix Contact
3038956
ab € 0,4944*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,3515*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1958*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
3033812
ab € 0,26*
Zubehör
Phoenix Contact
0800886
ab € 0,7845*
Zubehör
Phoenix Contact
3035978
ab € 0,73*
Zubehör
Phoenix Contact
3035982
ab € 0,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.