Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsreihenklemme UT 4-TWIN-MT


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     3461-S4046356285995
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3046003
EAN/GTIN:
     4046356285995
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Trennklemme
phoenix contact reihenklemme grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,14 ... 6mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 0,14 ... 4mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,14 ... 6mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,14 ... 1,5mm², Bemessungsstrom In 20A, Bemessungsspannung 500V, Ausführung elektrischer Anschluss 1 Schraubanschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2 Schraubanschluss, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 3, Montageart Hutschiene TH35, Werkstoff des Isolierkörpers sonstige, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Betriebstemperatur -60 ... 105°C, Breite 6,15mm, Höhe 65,4mm, Tiefe 49,1mm, Abschlussplatte erforderlich, Farbe grau, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, Durchgangs-Reihenklemme, Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme, Trennreihenklemme
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,45*
ab € 115,10*
€ 133,50*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 120,50*
€ 139,01*
Lager 3461
19 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,99*
ab € 121,845*
€ 143,025*
42 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 126,0925*
€ 144,3625*
pro Packung
Frei Haus
ab € 126,60*
€ 144,78*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 143,025*
€ 170,19975
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 136,615*
€ 162,57185
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 134,735*
€ 160,33465
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 132,255*
€ 157,38345
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 121,845*
€ 144,99555
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,4369* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3047170
ab € 0,33*
Zubehör
Phoenix Contact
3032457
ab € 2,951*
Zubehör
Phoenix Contact
3032460
ab € 2,951*
Zubehör
Phoenix Contact
3036796
ab € 1,696*
Zubehör
Phoenix Contact
3036797
ab € 3,619*
Zubehör
Phoenix Contact
3036798
ab € 36,08*
Zubehör
Phoenix Contact
3038956
ab € 0,489*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
3033812
ab € 0,244*
Zubehör
Phoenix Contact
0800886
ab € 0,7859*
Zubehör
Phoenix Contact
3035978
ab € 0,73*
Zubehör
Phoenix Contact
3035982
ab € 0,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.