Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Flexband 5000mm 24V 3100K IP67 15272003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Flexband 5000mm 24V 3100K IP67 15272003
LED-Flexband 5000mm 24V 3100K IP67 15272003
Energielabel
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-20358999
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     15272003
EAN/GTIN:
     4250047799320
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED-Flexband 5000mm 24V 3100K IP67 15272003

LED-Flexplatine, 5 m, CRI > 90, 9,6 W / m, IP67, LED-Weißlicht, 3.000K, CRI > 90 LED-Flexplatine zur dekorativen, technischen, sowie effizienten Beleuchtung von Lichtvouten, Linearanwendungen und Hinterleuchtungen, Grund- bzw. Allgemeinbeleuchtung von Räumen, architektonische Anwendungen und für Bereiche, in denen eine hohe Ausleuchtung gewünscht ist, wie z.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Band
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
120
Lampenleistung je Meter:
9,6 W
Lichtstrom je Meter:
770 lm
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24 V
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,46*
ab € 99,66*
€ 121,01*
24 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 100,38*
€ 121,11*
3 Tage
2
pro Stück
€ 6,40*
ab € 99,97*
€ 121,25*
Lager 6012
pro Stück
Frei Haus
ab € 104,56*
€ 125,62*
23 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 106,93*
€ 129,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,62*
€ 149,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,20*
€ 147,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,87*
€ 142,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,42*
€ 137,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,56*
€ 124,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
18152000
ab € 65,73*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18154000
ab € 61,75*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18162000
ab € 65,99*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18164000
ab € 57,71*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53756080
ab € 13,52*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53756260
ab € 10,25*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53756070
ab € 12,74*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53385262
ab € 9,82*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17206000
ab € 30,91*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17207000
ab € 35,19*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17223000
ab € 62,27*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17224000
ab € 66,42*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17225000
ab € 73,53*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17226000
ab € 93,12*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17242000
ab € 23,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.