Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemme UGSK/S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klemme UGSK/S
Klemme UGSK/S
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-25903619
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0305080
EAN/GTIN:
     4017918000745
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme

Klemme UGSK/S

Hierzu werden die Gleitstege je nach Schaltungsaufgabe mit der Schaltbrücke kontaktiert.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,5..1,5 mm²
Bemessungsstrom In:
41 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 3,93307*
€ 4,47307*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 4,0896*
€ 4,6496*
50
€ 5,95*
ab € 4,15132*
€ 4,72132*
8 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 4,2464*
€ 4,8264*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 4,29*
€ 6,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0202141
ab € 0,68533*
Zubehör
Phoenix Contact
0202154
ab € 0,46814*
Zubehör
Phoenix Contact
0305174
ab € 1,171*
Zubehör
Phoenix Contact
0305116
ab € 0,6891*
Zubehör
Phoenix Contact
0800886
ab € 0,7945*
Zubehör
Phoenix Contact
1201442
ab € 0,505*
Zubehör
Phoenix Contact
0305365
ab € 1,441*
Zubehör
Phoenix Contact
0305323
ab € 1,401*
Zubehör
Phoenix Contact
0305394
ab € 1,391*
Zubehör
Phoenix Contact
1205066
ab € 8,08*
Zubehör
Phoenix Contact
1206599
ab € 8,1452*
Zubehör
Phoenix Contact
1201730
ab € 11,3572*
Zubehör
Phoenix Contact
1201895
ab € 43,159*
Zubehör
Phoenix Contact
1201714
ab € 11,4016*
Zubehör
Phoenix Contact
1201756
ab € 15,374*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.