Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 390x4,6mm T50L PA66 YE 100


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Kabelbinder 390x4,6 mm, gelb
Kabelbinder 390x4,6 mm, gelb
Kabelbinder 390x4,6 mm, gelb
Kabelbinder 390x4,6 mm, gelb
Kabelbinder 390x4,6 mm, gelb
Artikel-Nr.:
     6012-27650259
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-05428
EAN/GTIN:
     5022660133664
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermann tyton kabelbinder polyam...
kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder

Kabelbinder 390x4,6mm T50L PA66 YE 100

Sehr große Material- und Größenauswahl. Hohe Haltekraft mit sehr geringer Einschlaufkraft. Verwendung von qualitativ hochwertigem Kunststoff. Unterstützt die Recyclingziele unserer Kunden. Innenverzahnung für sicheren Halt am Bündel. Bequemes Einschlaufen durch gewinkeltes Bandende. Einfache Verarbeitung von Hand oder mit Werkzeug (prozesssicher). Kabelbinder der T-Serie sind sehr vielfältig zu verwenden.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4,6 mm
Bandlänge:
390 mm
Banddicke:
1,4 mm
Bündeldurchmesser:
110..1,5 mm
Min. Haltekraft:
225 N
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40
€ 5,95*
ab € 22,06*
€ 26,20*
35 Tage
nicht lagernd
40
€ 7,90*
ab € 22,905*
€ 27,175*
19 Tage
unbekannt
40
€ 6,99*
ab € 23,06*
€ 27,45*
21 Tage
unbekannt
40
€ 5,90*
ab € 23,41*
€ 27,92*
Lager 6012
40
Frei Haus
ab € 57,307*
€ 57,307*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Pakete
€ 57,307*
€ 68,19533
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (€ 0,57307* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Pakete
Mindestbestellmenge: 40 Pakete ( entspricht € 2.292,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
151-28479
ab € 0,4276*
Zubehör
HellermannTyton
111-02010
ab € 6,11*
Zubehör
HellermannTyton
111-03011
ab € 6,32*
Zubehör
HellermannTyton
111-05001
ab € 3,97*
Zubehör
HellermannTyton
111-04800
ab € 0,0725*
Zubehör
HellermannTyton
111-04805
ab € 0,0755*
Zubehör
HellermannTyton
111-04801
ab € 0,0407*
Zubehör
HellermannTyton
111-04804
ab € 0,0725*
Zubehör
HellermannTyton
111-05000
ab € 0,07831*
Zubehör
HellermannTyton
111-05409
ab € 0,168*
Zubehör
HellermannTyton
111-03009
ab € 2,65*
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 109,12*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 868,41*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 885,76*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.