Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenhaken Holzschraubengewinde 21/100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012-35976241
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     21/100
EAN/GTIN:
     4011126042917
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Lampenhaken
Wäscheleinehaken
Schraubhaken

Deckenhaken Holzschraubengewinde 21/100

Deckenhaken, mit Holzschraubengewinde Ø 4 mm. Bitte beachten: Die Tragfähigkeitsangaben beinhalten eine 5-fache Sicherheit. Die Tragfähigkeitsangaben gelten nur bei ausreichender Tragfähigkeit des Untergrundes. Abmessungen (ca. Maße) L : 100 mm Gewindelänge : 20 mm Tragfähigkeit zul. F : 0,03 kN Werkstoff : Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 2081, blaupassiviert
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kunststoffummantelt:
nein
Ösen-Innendurchmesser:
16 mm
Schaftdurchmesser:
4 mm
Schaftlänge:
76 mm
Gesamtlänge:
100 mm
Gewindelänge:
20 mm
Bruchlast:
600 N
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: deckenhaken
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,3431*
€ 0,4531*
100
€ 5,00*
ab € 0,3603*
€ 0,4803*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,3712*
€ 0,4912*
13 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 0,4311*
€ 0,5711*
26 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,563*
€ 0,743*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4912*
€ 0,58453
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4512*
€ 0,53693
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4312*
€ 0,51313
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,3712*
€ 0,44173
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 49,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,5291*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1489*
Ähnlich
HKL
4011126042900
ab € 24,437*
Ähnlich
HKL
4011126042870
ab € 0,26172*
Ähnlich
HKL
ab € 0,2093*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.