Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreistockklemme 280-889


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WAGO
WAGO
Artikel-Nr.:
     6012B-46228188
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     280-889
EAN/GTIN:
     4044918539081
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemme wago
reihenklemmen

Dreistockklemme 280-889

Dreistockklemme
mit zusätzlicher Querbrückung im Erdgeschoss
für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5
2,5 mm²
CAGE CLAMP®
2,50 mm²
grau/grau/grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,08..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,25..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,08..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,08..2,5 mm²
Bemessungsstrom In:
20 A
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,53*
€ 3,04*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,8906*
€ 3,4306*
13 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,99138*
€ 3,54138*
Lager 6012
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,007*
€ 3,557*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,08*
€ 3,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,557*
€ 4,23283
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,007*
€ 3,57833
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 177,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,55*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 4,74*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 7,45*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 7,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-657
ab € 2,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-162/003-000
ab € 0,39151*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-165/003-000
ab € 1,01698*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-166/003-000
ab € 1,23971*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-169/003-000
ab € 1,81522*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-170/003-000
ab € 2,04462*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-176/003-000
ab € 3,271*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-133/005-000
ab € 1,41*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-133/005-000/039-000
ab € 1,63517*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-135/005-000
ab € 2,22001*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-138/005-000/039-000
ab € 3,58043*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.