Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreistockklemme 280-889


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WAGO
WAGO
Artikel-Nr.:
     3517A-46228188
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     280-889
EAN/GTIN:
     4044918539081
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemme wago 280-651
reihenklemmen wago

Dreistockklemme 280-889

Dreistockklemme
mit zusätzlicher Querbrückung im Erdgeschoss
für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5
2,5 mm²
CAGE CLAMP®
2,50 mm²
grau/grau/grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,08..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,25..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,08..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,08..2,5 mm²
Bemessungsstrom In:
20 A
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,61*
€ 3,18*
Lager 3517
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,9326*
€ 3,5126*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,97138*
€ 3,55138*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,0516*
€ 3,6516*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,06*
€ 3,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,5126*
€ 4,17999
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,9326*
€ 3,48979
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 175,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,46*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 4,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 8,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-657
ab € 2,63*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-162/003-000
ab € 77,532*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-165/003-000
ab € 200,386*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-166/003-000
ab € 120,891*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-169/003-000
ab € 178,282*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-170/003-000
ab € 200,992*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-176/003-000
ab € 163,24*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-133/005-000
ab € 138,33*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-133/005-000/039-000
ab € 81,4885*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.