Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS40 Sirenenelement 24V AC/DC GY 63570075


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6012B-47758711
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     635.700.75
EAN/GTIN:
     4049787038635
Suchbegriffe:
Akustikelement Signalsäule
Akustikmodul Signalsäule
Akustisches Signalsäulenelement
Buzzer

KS40 Sirenenelement 24V AC/DC GY 63570075

Lautstarke 2-Ton-Sirene mit 85 dB Dauer- oder Pulston der 2-Ton-Sirene einstellbar über Dip-Schalter
Weitere Informationen:
Funktion:
Dauerton
Außendurchmesser:
40 mm
Farbe:
sonstige
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
24 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
24 V
Betriebsspannung bei DC:
24 V
Spannungsart:
AC/DC
Schutzart (IP):
sonstige
Schutzart (NEMA):
12
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 27,99*
€ 37,94*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 28,80*
€ 37,95*
€ 5,00*
ab € 29,78*
€ 39,02*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 30,79*
€ 40,17*
€ 6,90*
ab € 30,72*
€ 40,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,47*
€ 46,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
634.210.75
ab € 21,07*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
634.220.55
ab € 53,96*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.630.05
ab € 6,50*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
630.710.00
ab € 3,23*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
634.310.75
ab € 21,00*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
634.110.75
ab € 21,01*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.630.08
ab € 50,02*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.630.09
ab € 52,49*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
630.730.00
ab € 8,09*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
630.700.75
ab € 11,35*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
630.720.00
ab € 6,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.