Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS40 Sirenenelement 24V AC/DC GY 63570075


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517K-47758711
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     635.700.75
EAN/GTIN:
     4049787038635
Suchbegriffe:
Akustikelement Signalsäule
Akustikmodul Signalsäule
Akustisches Signalsäulenelement
Buzzer

KS40 Sirenenelement 24V AC/DC GY 63570075

Lautstarke 2-Ton-Sirene mit 85 dB Dauer- oder Pulston der 2-Ton-Sirene einstellbar über Dip-Schalter
Weitere Informationen:
Funktion:
Dauerton
Außendurchmesser:
40 mm
Farbe:
sonstige
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
24 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
24 V
Betriebsspannung bei DC:
24 V
Spannungsart:
AC/DC
Schutzart (IP):
sonstige
Schutzart (NEMA):
12
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 28,18*
€ 37,18*
€ 8,95*
ab € 27,78*
€ 37,19*
€ 6,90*
ab € 29,55*
€ 38,51*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 29,82*
€ 38,65*
€ 3,90*
ab € 30,60*
€ 39,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
634.210.75
ab € 21,12*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
634.220.55
ab € 54,12*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.630.05
ab € 6,96*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
630.710.00
ab € 4,19*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
634.310.75
ab € 20,99*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
634.110.75
ab € 20,98*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.630.08
ab € 40,99*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.630.09
ab € 52,62*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
630.730.00
ab € 8,69*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
630.700.75
ab € 12,18*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
630.720.00
ab € 7,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.