Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalregler innen-50+50Gr,0,5-5K ETR 77.008-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universalregler innen-50+50Gr,0,5-5K ETR 77.008-5
Universalregler innen-50+50Gr,0,5-5K ETR 77.008-5
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-55238116
Hersteller:
     ALRE-IT Regeltechnik
Herst.-Nr.:
     D4770014
EAN/GTIN:
     4050528023803
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler

Universalregler innen-50+50Gr,0,5-5K ETR 77.008-5

Elektronischer Universal-Temperaturregler. Durch verschiedene Fühlerausführungen ist ein universeller Einsatz in der Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kältetechnik sowie im Maschinen und Apparatebau möglich. Der Heizzustand wird durch eine rote LED angezeigt. Fühler gehören nicht zum Lieferumfang. Die Fühlerleitung ist bis zu 100 m verlängerbar bei Verwendung eines Kabelquerschnitts von min.
Weitere Informationen:
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Ausführung des Sensors:
PTC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP65
Elektronische Ausführung:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 86,84*
€ 108,92*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 85,31*
€ 109,14*
€ 5,00*
ab € 88,50*
€ 110,93*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 90,09*
€ 112,85*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 92,14*
€ 115,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,37*
€ 137,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,26*
€ 135,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,78*
€ 130,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,93*
€ 128,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,14*
€ 109,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ALRE-IT Regeltechnik
G9031452
ab € 26,89*
Zubehör
ALRE-IT Regeltechnik
G9031453
ab € 30,22*
Zubehör
ALRE-IT Regeltechnik
G9050210
ab € 23,55*
Zubehör
ALRE-IT Regeltechnik
SA140017
ab € 22,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.