Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmalhandschuh Nitril Solo 997 7


Menge:  Box  
Produktinformationen
Solo Ultra Blue 99743 Blau Gr.7St.
Solo Ultra Blue 99743 Blau Gr.7St.
Artikel-Nr.:
     6012B-56244785
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     Solo 997 7
EAN/GTIN:
     3245429971273
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

Einmalhandschuh Nitril Solo 997 7

Hervorragende mechanische Beständigkeit, ideal in öligen Umgebungen. Hohe Fingerfertigkeit dank Flexibilität und geringer Materialdichte.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Nitrilkautschuk NBR
Schutz gegen Chemikalien:
ja
Schutz gegen Mikroorganismen:
ja
Gepudert:
nein
Steril:
nein
Farbe:
blau
Transparent:
nein
Länge:
240 mm
Stärke:
0,1 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 10,37*
€ 12,77*
Lager 6012
10
pro Box
Frei Haus
ab € 10,886*
€ 13,266*
3 Tage
27
5
pro Box
€ 5,90*
ab € 13,80*
€ 13,86*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Box
€ 6,95*
ab € 10,09*
€ 14,26*
4 Tage
42
10
pro Box
Frei Haus
ab € 11,83*
€ 14,38*
Menge:  Box  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 13,266*
€ 15,78654
pro Box
ab 20 Boxen
€ 12,816*
€ 15,25104
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 10,886*
€ 12,95434
pro Box
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,10886* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 132,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.