Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Backstein HZ327000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Backstein HZ327000
Backstein HZ327000
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-59925119
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     HZ327000
EAN/GTIN:
     4242003353127
Suchbegriffe:
Backblech
Blechkuchenform
Herdbackblech
Kuchenblech

Backstein HZ327000

HZ327000 Backstein Leicht zu reinigender, keramikbeschichteter Backstein mit Holzschieber. Ideal zum Backen von Pizza, Brot, Fladenbrot und Tiefkühlgerichten. Material: Cordierit Das Zubehör ist Backwagen kompatibel. Maße des Zubehörs (HxBxT): 25 mm x 330 mm x 375 mm Max. Beladung: 10 kg Bitte überprüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität mit Ihrem Gerät.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Geeignet für Herde:
ja
Geeignet für Mikrowellengeräte:
nein
Geeignet für Standgeräte:
ja
Geeignet für Einbaugeräte:
ja
Mit Griff:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 100,49*
€ 121,70*
Frei Haus
ab € 115,26*
€ 138,64*
€ 3,50*
ab € 116,06*
€ 139,77*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 119,24*
€ 144,15*
€ 5,95*
ab € 120,47*
€ 144,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,15*
€ 171,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,14*
€ 170,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,34*
€ 164,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,90*
€ 158,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,24*
€ 141,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
EQ211KB00
ab € 671,66*
Zubehör
Siemens
EQ523KA00
ab € 759,66*
Zubehör
Siemens
HB517ABS0
ab € 406,94*
Zubehör
Siemens
HB517ABW0
ab € 429,69*
Zubehör
Siemens
HB578ABS0
ab € 620,10*
Zubehör
Siemens
HB674GBS1
ab € 539,67*
Zubehör
Siemens
HZ390090
ab € 86,62*
Zubehör
Siemens
PQ211KA00
ab € 723,10*
Zubehör
Siemens
CM676G0S1
ab € 1.304,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.