Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens HZ327000 Backblech (HZ327000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2092235
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     HZ327000
EAN/GTIN:
     4242003353127
Suchbegriffe:
Backblech
Blechkuchenform
Herdbackblech
Kuchenblech

Produkttext

Keramikbackstein mit Holzschieber. Ideal für das Backen von Brot, Fladenbrot, Pizza, Tiefkühlgerichten. Pyrolysefest. Abmessungen des verpackten Gerätes: 80 x 570 x 400 mm Nettogewicht: 5,37 kg Bruttogewicht: 6,30 kg

Hauptmerkmale

Funktionen  
Produktfarbe  Schwarz
Material  Keramik
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  5,01 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,5 kg
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
Keramik
Weitere Suchbegriffe: Schnittkuchenblech, Backofen-Rost, Backofenrost, Backstein Herd, backofenrost siemens, backstein herd, siemens, hz327000, 327000, backstein, 178688, stück, großgeräte, backöfen, backblech, stck, grogerte, backfen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 103,94*
€ 128,21*
€ 5,46*
ab € 115,17*
€ 141,50*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 115,41*
€ 142,65*
Frei Haus
ab € 119,25*
€ 147,17*
€ 5,95*
ab € 121,79*
€ 150,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,65*
€ 169,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,46*
€ 167,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,90*
€ 162,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,66*
€ 155,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,41*
€ 137,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
CM676G0S1
ab € 1.301,22*
Zubehör
Siemens
EQ211KB00
ab € 656,83*
Zubehör
Siemens
EQ523KA00
ab € 765,34*
Zubehör
Siemens
HB517ABS0
ab € 386,19*
Zubehör
Siemens
HB517ABW0
ab € 431,42*
Zubehör
Siemens
HB578ABS0
ab € 488,68*
Zubehör
Siemens
HB674GBS1
ab € 558,05*
Zubehör
Siemens
HZ390090
ab € 86,96*
Zubehör
Siemens
PQ211KA00
ab € 756,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.