Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Backstein HZ327000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Backstein HZ327000
Backstein HZ327000
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517K-59925119
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     HZ327000
EAN/GTIN:
     4242003353127
Suchbegriffe:
Backblech
Blechkuchenform
Herdbackblech
Kuchenblech

Backstein HZ327000

HZ327000 Backstein Material: Keramik Das Zubehör ist für Backwagen-Geräte kompatibel. Maße des Zubehörs (HxBxT): 25 mm x 330 mm x 375 mm Max. Beladung: 10 kg Bitte überprüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität mit Ihrem Gerät.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Geeignet für Herde:
ja
Geeignet für Mikrowellengeräte:
nein
Geeignet für Standgeräte:
ja
Geeignet für Einbaugeräte:
ja
Mit Griff:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 104,23*
€ 127,44*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 114,91*
€ 140,39*
€ 3,50*
ab € 116,06*
€ 141,55*
Frei Haus
ab € 119,95*
€ 146,17*
€ 5,95*
ab € 121,78*
€ 149,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,39*
€ 167,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,66*
€ 166,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,36*
€ 162,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,14*
€ 154,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,91*
€ 136,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
CM676G0S1
ab € 1.298,39*
Zubehör
Siemens
EQ211KB00
ab € 602,17*
Zubehör
Siemens
EQ523KA00
ab € 759,48*
Zubehör
Siemens
HB517ABS0
ab € 385,37*
Zubehör
Siemens
HB517ABW0
ab € 430,54*
Zubehör
Siemens
HB578ABS0
ab € 473,81*
Zubehör
Siemens
HB672GBS1
ab € 624,30*
Zubehör
Siemens
HB674GBS1
ab € 602,75*
Zubehör
Siemens
HZ317000
ab € 30,34*
Zubehör
Siemens
HZ390090
ab € 86,98*
Zubehör
Siemens
PQ211KA00
ab € 731,43*
Zubehör
Siemens
EQ521IB00
ab € 1.155,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.