Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meldersockel m. Schlaufkontakt DB721


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Meldersockel m. Schlaufkontakt DB721
Meldersockel m. Schlaufkontakt DB721
Artikel-Nr.:
     6012B-61078614
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     S54319F11A1
EAN/GTIN:
     4047625015558

Meldersockel m. Schlaufkontakt DB721

Universalsockel mit extra langen Montageschlitzen für die Wiederverwendung bestehender Bohrlöcher aus anderen Systemen. Anschlussklemmen für Leiterquerschnitte bis 1,6 mm2. Platz für zusätzliche Klemmen 2x DBZ1190-AA und 2x DBZ1190-AB.
Für alle Punktmelder der Serie Cerberus PRO FD720.
Für Unterputz Leitungszuführung. 2 seitliche Ausbruchstellen für Aufputz Leitungszuführungen bis Kabeldurchmesser 8 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Höhe:
23 mm
Durchmesser:
117 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,31*
€ 7,52*
€ 5,46*
ab € 5,32*
€ 7,53*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,66*
€ 7,99*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,96*
€ 8,40*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 6,03*
€ 8,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
S54310F102A1
ab € 55,88*
Zubehör
Siemens
S54320F7A3
ab € 137,91*
Zubehör
Siemens
S54320F8A3
ab € 187,81*
Zubehör
Siemens
S54310F101A1
ab € 50,04*
Zubehör
Siemens
S54310F104A1
ab € 46,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.