Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messwandler-Trennklemme RBO 5-T-B-HEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Messwandler-Trennklemme RBO 5-T-B-HEX
Messwandler-Trennklemme RBO 5-T-B-HEX
Artikel-Nr.:
     6012B-62252736
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3076714
EAN/GTIN:
     4046356662215
Suchbegriffe:
Trennklemme
trennklemmen phoenix contact
trennklemme

Messwandler-Trennklemme RBO 5-T-B-HEX

Messwandler-Trennklemme, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 50 A, Anschlussart: Bolzenanschluss, Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
50 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Bolzenanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Betriebstemperatur:
-60..105 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,3548*
€ 1,6948*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,4148*
€ 1,7648*
Lager 6012
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,476*
€ 1,846*
14 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,5108*
€ 1,8985*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,5303*
€ 1,9203*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,846*
€ 2,19674
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,716*
€ 2,04204
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,476*
€ 1,75644
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 92,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3059139
ab € 14,633*
Zubehör
Phoenix Contact
3058046
ab € 0,2344*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
3059126
ab € 4,727*
Zubehör
Phoenix Contact
3059663
ab € 4,711*
Zubehör
Phoenix Contact
1205082
ab € 12,28*
Zubehör
Phoenix Contact
0801733
ab € 3,17593*
Zubehör
Phoenix Contact
0806602
ab € 11,9885*
Zubehör
Phoenix Contact
1201730
ab € 4,94785*
Zubehör
Phoenix Contact
1204119
ab € 7,2569*
Zubehör
Phoenix Contact
1206421
ab € 4,7864*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.