Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchschelle 16-25mm SGL PG16,21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-75083813
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10340000025
EAN/GTIN:
     4025113108999
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

Schlauchschelle 16-25mm SGL PG16,21

Schlauchschelle SGL passend zu Schlaucholive NIMS Material: Stahlblech verzinkt Temperaturbereich: -40°C ... +120°C
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Stahl
Einsatztemperatur:
-40..120 °C
Schutzart (IP):
IP00
Ausführung:
sonstige
Nenngröße:
16..25 mm
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 1,551*
€ 2,191*
20 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 1,5587*
€ 2,2087*
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 1,59704*
€ 2,25704*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 1,758*
€ 2,468*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,7606*
€ 2,4706*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,468*
€ 2,93692
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,368*
€ 2,81792
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,228*
€ 2,65132
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,118*
€ 2,52042
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,758*
€ 2,09202
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 24,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
14050101025
ab € 5,8872*
Zubehör
Flexa
14050702020
ab € 815,61*
Zubehör
Flexa
10239601030
ab € 1,395*
Zubehör
Flexa
10239602030
ab € 1,385*
Zubehör
Flexa
14050701025
ab € 8,49*
Zubehör
Flexa
10239202027
ab € 3,355*
Zubehör
Flexa
14051701025
ab € 589,251*
Zubehör
Flexa
12061809015
ab € 20,3802*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.