Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteschutzschalter Thermomagnet. TMC 1 M1 100 16,0A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Geräteschutzschalter Thermomagnet. TMC 1 M1 100 16,0A
Geräteschutzschalter Thermomagnet. TMC 1 M1 100 16,0A
Artikel-Nr.:
     6012C-75914216
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0914549
EAN/GTIN:
     4017918009229
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Reihenklemmen
Schutzschalter
Sicherungsreihenklemme

Geräteschutzschalter Thermomagnet. TMC 1 M1 100 16,0A

Thermomagnetischer Geräteschutzschalter, Polzahl: 1, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,2 mm²- 6 mm², AWG: 24 - 10, Nennstrom: 16 A, Nennspannung: 250 V, Breite: 12,5 mm, Art der Sicherung: Automat, Montageart: Tragschiene: 35 mm, Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
Automat
Ausführung des Sicherungshalters:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,2..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,25..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,2..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,2..0,75 mm²
Bemessungsstrom In:
16 A
Bemessungsspannung:
250 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
6
€ 7,90*
ab € 41,97*
€ 49,33*
1
€ 5,00*
ab € 40,56*
€ 52,33*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 39,74*
€ 52,45*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 41,72*
€ 53,93*
1
€ 5,95*
ab € 46,13*
€ 59,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,93*
€ 64,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,51*
€ 63,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,12*
€ 58,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,15*
€ 57,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,79*
€ 55,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3009338
ab € 20,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6332*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,37*
Zubehör
Phoenix Contact
1201002
ab € 13,36*
Zubehör
Phoenix Contact
0801733
ab € 3,21593*
Zubehör
Phoenix Contact
1201730
ab € 11,3672*
Zubehör
Phoenix Contact
1201028
ab € 17,992*
Zubehör
Phoenix Contact
0801762
ab € 22,1538*
Zubehör
Phoenix Contact
1201015
ab € 11,3279*
Zubehör
Phoenix Contact
1201280
ab € 105,006*
Zubehör
Phoenix Contact
1201358
ab € 44,628*
Zubehör
Phoenix Contact
1201714
ab € 11,2816*
Zubehör
Phoenix Contact
1201756
ab € 15,434*
Zubehör
Phoenix Contact
1201798
ab € 15,0005*
Zubehör
Phoenix Contact
1201895
ab € 43,479*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.