Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierbrücke 2p. rt RB ST (2,5/4)-1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Reduzierbrücke 2p. rt RB ST (2,5/4)-1,5
Reduzierbrücke 2p. rt RB ST (2,5/4)-1,5
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-75960982
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3038943
EAN/GTIN:
     4017918934156
Suchbegriffe:
Profibus Bridge
Reduzierbrücke
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke

Reduzierbrücke 2p. rt RB ST (2,5/4)-1,5

Reduzierbrücke, Rastermaß: 7,1 mm, Farbe: rot
Weitere Informationen:
Ausführung:
Reduzierverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
32 A
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
nein
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
7,1 mm
Farbe:
rot
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: profibus bridge
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,384*
€ 0,634*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,41*
€ 0,67*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,42565*
€ 0,69565*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,43*
€ 0,71*
Lager 6012
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,465*
€ 0,765*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,765*
€ 0,91035
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,625*
€ 0,74375
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,595*
€ 0,70805
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,505*
€ 0,60095
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,465*
€ 0,55335
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Contact
3047072
ab € 1,164*
Ähnlich
Phoenix Contact
3047060
ab € 0,84*
Ähnlich
Phoenix Contact
3047086
ab € 0,84*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030860
ab € 0,384*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030873
ab € 0,90*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030886
ab € 1,191*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030899
ab € 1,211*
Ähnlich
Phoenix Contact
3047251
ab € 0,385*
Ähnlich
Phoenix Contact
3047264
ab € 0,385*
Ähnlich
Phoenix Contact
3047073
ab € 1,06*
Ähnlich
Phoenix Contact
3047099
ab € 1,072*
Ähnlich
Phoenix Contact
3047277
ab € 1,22*
Ähnlich
Phoenix Contact
3047280
ab € 1,22*
Ähnlich
Phoenix Contact
3032169
ab € 1,315*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.