Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme Drücker,2,5 mm²,grau 741-523


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 741-523 Anschlussblock 3P Grau
Wago 741-523 Anschlussblock 3P Grau
Artikel-Nr.:
     6012C-80863797
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     741-523
EAN/GTIN:
     4044918679428
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Leiterplattenklemme Drücker,2,5 mm²,grau 741-523

Leiterplattenklemme
Drücker
2,5 mm²
Rastermaß 10 mm
3-polig
CAGE CLAMP®
Befestigungflansch
2,50 mm²
grau
Weitere Informationen:
Höhe:
18,5 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
3
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
10 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
16 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
120
€ 7,90*
ab € 1,29906*
€ 1,52906*
30
€ 5,00*
ab € 1,38134*
€ 1,90134*
Lager 6012
30
Frei Haus
ab € 1,423*
€ 1,953*
18 Tage
nicht lagernd
120
€ 5,90*
ab € 1,7626*
€ 2,0126*
17 Tage
unbekannt
30
€ 5,90*
ab € 1,5067*
€ 2,0767*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 1,953*
€ 2,32407
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,773*
€ 2,10987
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,683*
€ 2,00277
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,423*
€ 1,69337
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 58,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,00511*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-321
ab € 0,0295*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-321
ab € 0,0303*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-152
ab € 0,0071*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-152
ab € 0,00803*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-121
ab € 0,00709*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-121
ab € 0,00798*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-221
ab € 0,0295*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-221
ab € 0,0304*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.