Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-Leiter-Klemme beidseitig Ex i geeignet,blau 261-344/342-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012C-80868251
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     261-344/342-000
EAN/GTIN:
     4044918615075

4-Leiter-Klemme beidseitig Ex i geeignet,blau 261-344/342-000

4-Leiter-Klemme
beidseitig mit Drücker
für Anwendungen Ex i geeignet
mit Rastfuß
1-polig
für Blechdicke 0,6 - 1,2 mm
Befestigungsloch Ø 3,5 mm
2,5 mm²
CAGE CLAMP®
2,50 mm²
blau
Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,08..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,08..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,08..2,5 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Polzahl:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,00*
ab € 0,5682*
€ 0,7682*
15 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,57417*
€ 0,77417*
14 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,5837*
€ 0,7937*
Lager 6012
50
€ 3,90*
ab € 0,5848*
€ 0,7948*
19 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 0,643*
€ 0,863*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7948*
€ 0,94581
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7448*
€ 0,88631
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7048*
€ 0,83871
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,5848*
€ 0,69591
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 39,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-154
ab € 2,34*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-833
ab € 19,10*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00543*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,00538*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00538*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00536*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0203*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,02551*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0201*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0202*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-321-1
ab € 0,0202*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-224-1
ab € 0,0202*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-121
ab € 0,00529*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-152
ab € 0,00537*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-221
ab € 0,0213*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.