Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatengehäuse Mi 1281


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Automatengehäuse Mi 1281
Automatengehäuse Mi 1281
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-85171619
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     2000026
EAN/GTIN:
     4012591650263
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Hauptleitungsklemme
Kleinverteiler
automatengehäuse hensel

Automatengehäuse Mi 1281

Gehäuse für den Bau von Energie-Schaltgerätekombinationen bis 630 A oder als Einzelgehäuse. Aus hochwertigem Polycarbonat schutzisoliert. Wanddurchführungen mit großen Öffnungen für die elektrische Verbindung der Gehäuse untereinander. Kabeleinführung an allen Gehäusewänden über metrische Vorprägungen oder Anbauflansche. Gehäuse zur Wandbefestigung auch über Außenlaschen oder mit Montageschienen.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
6
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Mit Schloss:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Einbautiefe:
93 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 185,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,66*
€ 270,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,43*
€ 259,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,68*
€ 249,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,85*
€ 221,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
AKM 40
ab € 6,35*
Zubehör
Hensel
ASM 32
ab € 2,79*
Zubehör
Hensel
MI FM 20
ab € 13,90*
Zubehör
Hensel
MI FM 50
ab € 13,94*
Zubehör
Hensel
MIFM40
ab € 13,98*
Zubehör
Hensel
20001091
ab € 6,05*
Zubehör
Hensel
2000413
ab € 4,96*
Zubehör
Hensel
3600191
ab € 0,5085*
Zubehör
Hensel
3600181
ab € 0,73*
Zubehör
Hensel
2000059
ab € 39,25*
Zubehör
Hensel
26001203
ab € 7,60*
Zubehör
Hensel
20001088
ab € 127,26*
Zubehör
Hensel
20001089
ab € 150,95*
Zubehör
Hensel
20001532
ab € 19,44*
Zubehör
Hensel
26001204
ab € 7,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.