Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierbrücke 2p. rt RB UT 10-ST(2,5/4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Reduzierbrücke 2p. rt RB UT 10-ST(2,5/4)
Reduzierbrücke 2p. rt RB UT 10-ST(2,5/4)
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-85960974
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3047086
EAN/GTIN:
     4017918975692
Suchbegriffe:
Reduzierbrücke
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
steckbrücke

Reduzierbrücke 2p. rt RB UT 10-ST(2,5/4)

Reduzierbrücke, Rastermaß: 10,2 mm, Farbe: rot
Weitere Informationen:
Ausführung:
Reduzierverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
nein
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
10,2 mm
Farbe:
rot
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,83*
€ 1,18*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 0,843*
€ 1,193*
10
€ 5,00*
ab € 0,899*
€ 1,269*
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 0,93423*
€ 1,31423*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 1,019*
€ 1,429*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,429*
€ 1,70051
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,349*
€ 1,60531
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,259*
€ 1,49821
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,189*
€ 1,41491
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,019*
€ 1,21261
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Contact
3047072
ab € 1,164*
Ähnlich
Phoenix Contact
3047060
ab € 0,83*
Ähnlich
Phoenix Contact
3038943
ab € 0,384*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030860
ab € 0,384*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030873
ab € 0,89*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030886
ab € 1,171*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030899
ab € 1,221*
Ähnlich
Phoenix Contact
3047251
ab € 0,385*
Ähnlich
Phoenix Contact
3047264
ab € 0,385*
Ähnlich
Phoenix Contact
3047073
ab € 1,05*
Ähnlich
Phoenix Contact
3047099
ab € 1,062*
Ähnlich
Phoenix Contact
3047277
ab € 1,21*
Ähnlich
Phoenix Contact
3047280
ab € 1,21*
Ähnlich
Phoenix Contact
3032169
ab € 1,305*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.