Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BI-Krallenschelle gr 2724/30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nagelschellen
Nagelschellen
Artikel-Nr.:
     6012C-85976761
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     2724/30
EAN/GTIN:
     4011126038552
Suchbegriffe:
Nagelschellen
kleinhuis nagelschelle
nagelschellen

BI-Krallenschelle gr 2724/30

Krallenschelle, mit vormontiertem Nagel Ø 2 mm, halogenfrei. Abmessungen (ca. Maße) H x B x L : 13 x 10 x 26 mm für Kabel-Ø : 10 - 14 mm Anzahl der Leitungen : 1 Nagellänge NL : 30 mm Werkstoff : PP (Polypropylen) Werkstoff Nagel : Stahl, galvanisch verzinkt Farbton : lichtgrau RAL : 7035 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Form:
rund
Geeignet für Durchmesser:
10..14 mm
Breite der Öffnung:
7 mm
Höhe der Öffnung:
9,6 mm
Doppelschelle:
nein
Rohrarretierung:
nein
Mit Nagel:
ja
Nagellänge:
30 mm
Nageldurchmesser:
2 mm
Gehärteter Stahlnagel:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,063*
€ 0,0933*
4 Tage
3000
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0634*
€ 0,0935*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0678*
€ 0,0988*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,07686*
€ 0,11146*
Lager 6012
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,0769*
€ 0,1115*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1115*
€ 0,13269
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1026*
€ 0,12209
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0995*
€ 0,11841
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0769*
€ 0,09151
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 11,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,0718*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0928*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0404*
Ähnlich
HKL
ab € 0,02728*
Ähnlich
Kleinhuis
550304
ab € 0,0282*
Ähnlich
Kleinhuis
550303
ab € 0,02718*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.