Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme Drücker,2,5 mm²,grau 741-502


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 741-502 Anschlussblock 2P Grau
Wago 741-502 Anschlussblock 2P Grau
Artikel-Nr.:
     6012C-90863789
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     741-502
EAN/GTIN:
     4044918679350
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Leiterplattenklemme Drücker,2,5 mm²,grau 741-502

Leiterplattenklemme
Drücker
2,5 mm²
Rastermaß 10 mm
2-polig
CAGE CLAMP®
2,50 mm²
grau
Weitere Informationen:
Höhe:
18,5 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
2
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
10 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
16 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
280
€ 7,90*
ab € 0,90561*
€ 1,03561*
70
€ 5,00*
ab € 0,96386*
€ 1,24386*
Lager 6012
70
Frei Haus
ab € 0,993*
€ 1,283*
17 Tage
unbekannt
70
€ 5,90*
ab € 1,0517*
€ 1,3517*
22 Tage
nicht lagernd
70
€ 4,45*
ab € 1,06*
€ 1,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 70 Stück
€ 1,283*
€ 1,52677
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,203*
€ 1,43157
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,133*
€ 1,34827
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,993*
€ 1,18167
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 70 Stück
Mindestbestellmenge: 70 Stück ( entspricht € 89,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,00511*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-321
ab € 0,0295*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-321
ab € 0,0303*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-152
ab € 0,0071*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-152
ab € 0,00803*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-121
ab € 0,00709*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-121
ab € 0,00798*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-221
ab € 0,0295*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-221
ab € 0,0304*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.