Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Showa 4708 XL 660 Gr. XL Baumwollgewebe, PVC Chemiekalienhandschuh Größe (Handschuhe): 10, XL E


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A264212
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     4708 XL
EAN/GTIN:
     4901792011211
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Features:
Nahtloses Baumwoll-Strickgewebe
PVC-Vollbeschichtung
Spezielle Kohlenwasserstoffbehandlung
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Material (Futter):
Baumwollgewebe + Polyester
Normen:
EN 388:2016 + EN ISO 374-1:2016/ Typ B + EN ISO 374-5:2016
Material (Handfläche):
PVC
Material (Handrücken):
PVC
Größe:
10 + XL
EN Norm:
EN 388:2016 + EN 374-1:2016/ Typ B + EN 374-5:2016
Herstellerfarbe:
Blau
Produkt-Art:
Chemiekalienhandschuh
Schutzklasse:
CAT III
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, reinigungshandschuh gr 10 pvc, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, Showa, 660 Gr XL, Schutzhandschuhe
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
60
pro Paar
Frei Haus
ab € 3,23*
€ 3,84*
18 Tage
unbekannt
1
pro Paar
€ 6,95*
ab € 2,40*
€ 4,20*
12
pro Paar
€ 4,90*
ab € 3,17*
€ 4,28*
6 Tage
204
12
pro Paar
€ 4,30*
ab € 3,40*
€ 4,54*
Lager 615
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 3,48*
€ 5,24*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,24*
€ 6,24
pro Paar
ab 3 Paar
€ 5,20*
€ 6,19
pro Paar
ab 5 Paar
€ 4,75*
€ 5,65
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,49*
€ 5,34
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,35*
€ 5,18
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,10*
€ 4,88
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,48*
€ 4,14
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 1,74* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHOWA
660-XXL
ab € 2,42*
Ähnlich
SHOWA
4708
ab € 2,40*
Ähnlich
SHOWA
158660-8/M
ab € 35,12*
Ähnlich
SHOWA
SHO6602
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.