Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-Tronic Bleiakku-Ladegerät AL 300 PRO 2 V, 6 V, 12V Ladestrom (max.) 0.3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A37226
Hersteller:
     H-tronic
Herst.-Nr.:
     1248217
EAN/GTIN:
     4260003172500
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Mit dem Automatik-Steckerlader laden Sie kontrolliert 2, 6 und 12 V Blei-Akkus. Sobald die Ladeschlussspannung erreicht ist, reduziert die elektronische Regelung automatisch den Ladestrom. Dadurch können die Ladegeräte für unbegrenzte Zeit am Akku angeschlossen bleiben (Überwinterung). Bestens geeignet zum Laden oder Puffern von Blei-Akkus für PKW, Wohnmobil, Motorrad, Boot - gerade wenn die Akkus über einen längeren Zeitraum frisch gehalten werden sollen. Unser Tipp: Laden Sie mit diesen Steckerladern auch Ihre Modellbau-Bleiakkus. Mit praktischen Batterie-Anschlussklemmen. I-U Ladeverfahren.
Features:
Für 2, 6 und 12 V Blei-Akkus
Elektronische Laderegelung
Konstante Ladeschlussspannung
Lieferumfang:
Lader · Krokoklemmen · Anleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
40 mm
Länge:
90 mm
Breite:
50 mm
Passender Akku:
Blei-Säure + Blei-Gel + Blei-Vlies
Gewicht:
345 g
Ladekanäle/ -schächte:
1
Ladestrom bei 12V:
0.3 A
Ladestrom bei 6V:
0.3 A
Ladestrom (max.):
0.3 A
Betriebsspannung:
230 V
Geeignet für Blei-Akku:
2 V + 6 V + 12 V
Empfohlene Akku-Kapazität (max.):
30 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität (min.):
1 Ah
Produkt-Art:
Bleiakku-Ladegerät
Ladestrom bei 2V:
0.3 A
Ladeschluss-Spannung:
2.3 V + 6.9 V + 13.8 V
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,92*
€ 18,03*
1 Tag
189
Frei Haus
ab € 12,00*
€ 18,05*
€ 6,90*
ab € 14,25*
€ 20,41*
1 Tag
566
€ 5,90*
ab € 9,13*
€ 21,70*
6 Tage
11
€ 6,99*
ab € 25,07*
€ 34,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Goobay
62298
ab € 1,80*
Sonstiges
Maxell
CR2016
ab € 0,13*
Sonstiges
Renata
700348
ab € 1,24*
Sonstiges
Multipower
207431
ab € 13,21*
Sonstiges
Infinio
CR927
ab € 1,38*
Sonstiges
Infinio
UL-12-7.0
ab € 11,12*
Sonstiges
Varta
207325
ab € 17,15*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12713955
ab € 7,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.