Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 18 2360 Aderendhülse 16mm² Teilisoliert Blau 100St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D23483
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     18 2360
EAN/GTIN:
     4021103823606
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal

Features:

28 mm
Blau
Lieferumfang:
100 Stück
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Länge:
28 mm
Herst.-Teilenr.:
18 2360
Typ:
182360
Querschnitt je Ader:
16 mm²
Länder-Farbcode:
DIN
Isolationsmaterial:
PP
Isolierungsart:
Teilisoliert
Herstellerfarbe:
Blau
AWG max.:
6
Hülsenlänge:
18 mm
Temperaturbereich:
-35 - +105 °C
Kontaktmaterial:
CU-ETP
Produkt-Art:
Aderendhülse
Weitere Suchbegriffe: Wand und Deckenkanal, Stiftleiste, stiftleiste, Cimco, Adernendhülsen, Aderhülsen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,04525*
€ 0,06215*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0469*
€ 0,0645*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0499*
€ 0,0687*
9 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,04995*
€ 0,06875*
Lager 615
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0605*
€ 0,1018*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1018*
€ 0,12114
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,0857*
€ 0,10198
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0795*
€ 0,09461
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0739*
€ 0,08794
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0724*
€ 0,08616
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0605*
€ 0,072
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 10,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
18 2314
ab € 0,01317*
Ähnlich
Cimco
182318
ab € 0,00683*
Ähnlich
Cimco
182320
ab € 0,01335*
Ähnlich
Cimco
18 2324
ab € 0,01084*
Ähnlich
Cimco
182330
ab € 0,01428*
Ähnlich
Cimco
182332
ab € 0,00724*
Ähnlich
Cimco
18 2334
ab € 0,01327*
Ähnlich
Cimco
182336
ab € 0,01789*
Ähnlich
Cimco
182338
ab € 0,00907*
Ähnlich
Cimco
182340
ab € 1,73*
Ähnlich
Cimco
182344
ab € 0,01535*
Ähnlich
Cimco
182346
ab € 0,01957*
Ähnlich
Cimco
182348
ab € 0,02383*
Ähnlich
Cimco
182354
ab € 2,66*
Ähnlich
Cimco
182358
ab € 0,03412*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.