Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 18 2336 Aderendhülse 1.5mm² Teilisoliert Schwarz 100St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D23897
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     18 2336
EAN/GTIN:
     4021103823361
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Stiftleiste
stiftleiste

Features:

24 mm
Schwarz
Lieferumfang:
100 Stück
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
24 mm
Herst.-Teilenr.:
18 2336
Typ:
182336
Querschnitt je Ader:
1.5 mm²
Länder-Farbcode:
DIN
Isolationsmaterial:
PP
Isolierungsart:
Teilisoliert
Herstellerfarbe:
Schwarz
AWG max.:
16
Hülsenlänge:
18 mm
Temperaturbereich:
-35 - +105 °C
Kontaktmaterial:
CU-ETP
Produkt-Art:
Aderendhülse
Weitere Suchbegriffe: 02050001252302, 04021103823361, Cimco
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,01789*
€ 0,02649*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0187*
€ 0,0276*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0197*
€ 0,0291*
9 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,01972*
€ 0,02912*
Lager 615
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0258*
€ 0,0517*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0517*
€ 0,06152
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0508*
€ 0,06045
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,0368*
€ 0,04379
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0364*
€ 0,04332
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,036*
€ 0,04284
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0347*
€ 0,04129
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0341*
€ 0,04058
pro Stück
ab 200000 Stück
€ 0,0258*
€ 0,0307
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 5,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
18 2314
ab € 0,01317*
Ähnlich
Cimco
182318
ab € 0,00683*
Ähnlich
Cimco
182320
ab € 0,01335*
Ähnlich
Cimco
18 2324
ab € 0,01084*
Ähnlich
Cimco
182330
ab € 0,01428*
Ähnlich
Cimco
182332
ab € 0,00724*
Ähnlich
Cimco
18 2334
ab € 0,01327*
Ähnlich
Cimco
182338
ab € 0,00907*
Ähnlich
Cimco
182340
ab € 1,73*
Ähnlich
Cimco
182344
ab € 0,01535*
Ähnlich
Cimco
182346
ab € 0,01957*
Ähnlich
Cimco
182348
ab € 0,02383*
Ähnlich
Cimco
182354
ab € 2,66*
Ähnlich
Cimco
182358
ab € 0,03412*
Ähnlich
Cimco
182360
ab € 0,04525*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.