Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM 3647NF/2 3647NF/2 Kippschalter 250 V/AC 6A 2 x (Ein)/Aus/(Ein) tastend/0/tastend 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D77158
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     3647NF/2
EAN/GTIN:
     4016138116106
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
apem kippschalter 2 polig ein aus
hebelschalter apem

Hinweise:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Isolations-Widerstand:
(500 V) min. 1000 MΩ
Übergangs-Widerstand:
(bei 1 A/2 V/DC) min. 10 mΩ
Gehäuse-/Knopffarbe:
Metall
Frontplatten-Stärke:
5 mm
Polzahl:
2
Anschluss:
Flachstecker 6.3 mm + Lötöse
Einbau-Ø:
12 mm
Schaltstrom (max.):
6 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Metallhebel
Funktionen:
tastend/0/tastend
Schaltstellung:
2 x (Ein)/Aus/(Ein)
Spannungs-Festigkeit:
(zwischen Anschlüssen) <Min/> 2500 V/50 Hz, (zwischen Anschlüssen und Masse) <Min/> 3000 V
Elektrische Lebensdauer:
10000 Zyklen
Produkt-Art:
Kippschalter
Weitere Suchbegriffe: hebelschalter, APEM, 692-8452, switch
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
125
Frei Haus
ab € 15,81*
€ 18,65*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 14,55*
€ 22,75*
1
€ 8,95*
ab € 15,43*
€ 22,79*
2 Tage
199
1
Frei Haus
ab € 17,48*
€ 26,11*
7 Tage
100
1
€ 6,99*
ab € 37,59*
€ 49,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apem
QS61XXG24
ab € 1,47*
Zubehör
Apem
QS63XXR24
ab € 1,44*
Zubehör
Apem
U1567
ab € 3,14*
Zubehör
Apem
U60
ab € 2,28*
Zubehör
Apem
N36116005
ab € 1,25*
Zubehör
Apem
QS61XXW12
ab € 1,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.