Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM 636H/2 636H/2 Kippschalter 250 V/AC 15A 1 x Ein/Ein rastend 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D77365
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     636H/2
EAN/GTIN:
     4016138115406
Suchbegriffe:
Geräteschalter
Hebelschalter
Kippschalter
apem kippschalter 1-polig ein-ein

Hinweise:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Isolations-Widerstand:
min. 1000 MΩ/500 V
Übergangs-Widerstand:
(bei 1 A/2 V/DC) max. 10 mΩ
Gehäuse-/Knopffarbe:
Metall
Frontplatten-Stärke:
4.5 mm
Polzahl:
1
Anschluss:
Flachstecker 6.3 mm + Lötöse
Einbau-Ø:
12 mm
Schaltstrom (max.):
15 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Metallhebel
Funktionen:
rastend
Schaltstellung:
1 x Ein/Ein
Spannungs-Festigkeit:
(zwischen Anschlüssen) <Min/> 2000 V<sub>eff</sub>/50 Hz, (zwischen Anschlüssen und Masse)
Elektrische Lebensdauer:
10000 Zyklen
Produkt-Art:
Kippschalter
Weitere Suchbegriffe: geräteschalter, hebelschalter apem, APEM, 266-1578, switch
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 3,70*
€ 5,75*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,51*
€ 5,76*
€ 6,90*
ab € 3,36*
€ 5,79*
2 Tage
714
Frei Haus
ab € 5,19*
€ 7,88*
€ 5,95*
ab € 4,38*
€ 8,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apem
QS61XXG24
ab € 1,47*
Zubehör
Apem
QS63XXR24
ab € 1,44*
Zubehör
Apem
U1565-3
ab € 18,47*
Zubehör
Apem
U598
ab € 1,31*
Zubehör
Apem
U60
ab € 2,28*
Zubehör
Apem
QS61XXW12
ab € 1,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.