Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke FLUKE-1AC-E4 KIT Zweipoliger Spannungsprüfer CAT III 1000V LCD, Akustik


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q492661
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     2098657
EAN/GTIN:
     0095969242660
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Fluke T5-1000
Tester für Spannung, Durchgang und Strom. Die feststehende Gabel ermöglicht die Stromprüfung, ohne den Stromkreis zu unterbrechen. Die Messleitungen können platzsparend auf der Rückseite verstaut werden.
Fluke 1AC-II
Einfach in der Handhabung - Führen Sie die Messspitze an eine Klemmleiste, eine Steckdose oder an ein Stromkabel. Wenn die Messspitze rot leuchtet und das Gerät piept, liegt Spannung an.
H5
Robustes Holster mit Lasche zum Verstauen der Messleitungen, zum Befestigen am Werkzeuggürtel und zum Aufnehmen der Messleitungen.
Features:
Fluke T5-1000
1000 V Spannungs-, Durchgangs- und Stromtester
Fluke 1AC-II
Spannungsprüfer im Taschenformat
CAT IV 1000 V
H5
Mit integrierter Gürtelschlaufe
Lieferumfang:
Fluke T5-1000 · 2 Batterien (Typ AA) · Abnehmbare 4-mm-Messspitzen · Bedienungsanleitung · Fluke 1AC-II · 2 Micro-Batterien (Typ AAA) · Bedienungsanleitung · H5.
Weitere Informationen:
Höhe:
203 mm
Länge:
31 mm
Breite:
51 mm
Schutzart:
IP52
Gewicht:
300 g
Typ:
FLUKE-1AC-E4 KIT
Messfunktion:
Durchgangsprüfung + Phasenprüfung + Widerstandsprüfung
Anzeige:
LCD + Akustik
Frequenz (max.):
66 Hz
Messkategorie:
CAT III 1000 V
Messbereich V/AC max.:
1000 V
Messbereich V/AC min.:
1 V
Messbereich V/DC max.:
1000 V
Messbereich V/DC min.:
1 V
Frequenz (min.):
45 Hz
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Zweipoliger Spannungsprüfer
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 204,04*
€ 243,52*
Frei Haus
ab € 208,62*
€ 243,53*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 225,15*
€ 254,15*
€ 5,95*
ab € 231,20*
€ 258,37*
Frei Haus
ab € 236,18*
€ 263,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,52*
€ 289,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,08*
€ 276,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 225,46*
€ 268,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,13*
€ 259,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,32*
€ 251,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,04*
€ 242,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
2437514
ab € 78,43*
Zubehör
Fluke
4111540
ab € 35,94*
Zubehör
Fluke
1664120
ab € 36,32*
Zubehör
Fluke
4910310
ab € 151,49*
Zubehör
Fluke
1610103
ab € 53,45*
Zubehör
Fluke
2435108
ab € 75,78*
Zubehör
Fluke
3971265
ab € 21,38*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 5,76*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 5,63*
Zubehör
Storacell
12AATB
ab € 6,31*
Zubehör
Storacell
12AAOR
ab € 6,32*
Zubehör
Storacell
SLAA4TB
ab € 5,66*
Zubehör
Storacell
SLAA4OR
ab € 5,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.