Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tester


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tester
Tester
Artikel-Nr.:
     4502-27K0108
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE T5-H5-1AC II KIT
EAN/GTIN:
     0095969242660
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Elektrischer Tester-Kit, 2098657, Fluke Der T5-1000 Spannungs-, Durchgangs- und Stromtester ist ein vielseitiges Werkzeug zur Fehlersuche, das Sie an jeden Einsatzort mitnehmen können. Mit ihm können Sie Spannung, Durchgang und Strom mit einem kompakten Gerät prüfen. Wählen Sie einfach Volt, Ohm oder Strom und der Tester erledigt den Rest. Mit der OpenJaw™-Strommessung können Sie Ströme bis zu 100 A prüfen, ohne den Stromkreis zu unterbrechen.
Weitere Informationen:
Anzeige:
LCD
Ausführung:
Spannungs-/Durchgangsprüfer-Satz
Durchgangsprüfung:
0-1000 Ω
Messkategorie:
CAT III, CAT IV
Schutzart (IP):
IP52
Spannungsmessbereich (AC):
1000 V
Spannungsmessbereich (DC):
1000 V
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.615 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Multitester, Spannungsprüfer, Messgerätetasche, Messgerätetragetasche, Tragetasche Messgeräte, Tragetasche Multimeter, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, multimeter fluke, tragetasche messgeräte, Anzeigegerät, Anzeigeinstrument, Elektrotester, Phasenprüfer, Spannungsdetektor, Spannungsmesser, Spannungsmessgerät, Spannungsprüfgerät, Voltmeter, Voltsensor, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Vielfachmessgerät, Vielfachtester, Diagnosegerät, Prüfgerät, Testgerät, Durchgangsprüfer, Durchgangsprüfgerät
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 211,64*
€ 250,06*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 226,18*
€ 250,06*
€ 5,95*
ab € 231,06*
€ 254,52*
Frei Haus
ab € 230,83*
€ 254,63*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 236,04*
€ 260,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,53*
€ 310,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,17*
€ 308,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,67*
€ 297,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,41*
€ 292,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,04*
€ 280,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
2437514
ab € 78,41*
Zubehör
Fluke
4111540
ab € 35,80*
Zubehör
Fluke
1664120
ab € 34,01*
Zubehör
Fluke
4910310
ab € 169,08*
Zubehör
Fluke
1610103
ab € 53,39*
Zubehör
Fluke
2435108
ab € 75,34*
Zubehör
Fluke
3971265
ab € 21,19*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 5,86*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 5,63*
Zubehör
Storacell
12AATB
ab € 6,39*
Zubehör
Storacell
12AAOR
ab € 6,28*
Zubehör
Storacell
SLAA4TB
ab € 5,74*
Zubehör
Storacell
SLAA4OR
ab € 5,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.