Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 87V/E2 Kit Hand-Multimeter digital CAT III 1000 V, CAT IV 600V Anzeige (Counts): 20000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q51242
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     2670150
EAN/GTIN:
     0095969586740
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Das Fluke 87-V sperrt auf Knopfdruck unerwünscht hohe Frequenzen, die durch die Antriebselektronik von Motoren entstehen und ermöglicht so das präzise und stabile Erfassen der wichtigsten Messungen für Motorantriebe.
Features:
Ideal für Motorantriebe mit regelbarer Drehzahl
Lieferumfang:
TL224 Silikon-Messleitungen · AC220 lange, schmale Krokodilklemmen · TP238 Prüfspitzen · Magnetriemen · 80BK Temperaturmessfühler · Holster · Tasche C35 · Batterie · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
201 mm
Breite:
98 mm
Gewicht:
355 g
Messart:
True RMS
Messbereich Kapazität:
0.01 nF - 9999 µF
DC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
AC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
Anzeige:
digital
Messbereich Frequenz:
0.01 Hz - 200 kHz
Frequenzbereich:
45 Hz - 20 kHz
Grund-Genauigkeit ± %:
0.05 %
Anzeige (Counts):
20000
Messbereich A/AC max.:
10 A
Messbereich A/AC min.:
0.1 µA
Messbereich A/DC max.:
10 A
Messbereich A/DC min.:
0.1 µA
Messbereich V/AC max.:
1000 V
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messbereich Temperatur (max.):
+1090 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-200 °C
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter fluke, multimeter, multimeter catiii, 095969586740, Fluke, 87V/E2 Kit, Auto-Range
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 620,25*
€ 679,00*
Frei Haus
ab € 624,14*
€ 679,01*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 665,88*
€ 703,83*
Frei Haus
ab € 664,22*
€ 703,89*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 679,08*
€ 720,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 679,00*
€ 808,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 674,07*
€ 802,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 667,06*
€ 793,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 648,44*
€ 771,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 632,24*
€ 752,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 620,25*
€ 738,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035453
ab € 8,91*
Zubehör
Fluke
646858
ab € 59,44*
Zubehör
Fluke
2138458
ab € 49,91*
Zubehör
Fluke
664755
ab € 185,76*
Zubehör
Fluke
2584912
ab € 369,93*
Zubehör
Fluke
2277225
ab € 186,47*
Zubehör
Fluke
2097005
ab € 333,38*
Zubehör
Fluke
919811
ab € 300,81*
Zubehör
Fluke
2003616
ab € 41,37*
Zubehör
Fluke
2003602
ab € 41,33*
Zubehör
Fluke
3971178
ab € 95,51*
Zubehör
Fluke
3971184
ab € 88,57*
Zubehör
Fluke
2098723
ab € 442,11*
Zubehör
Fluke
1610159
ab € 28,90*
Zubehör
Fluke
1610115
ab € 44,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.