Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 179/EDA2/EUR Hand-Multimeter digital CAT III 1000 V, CAT IV 600V Anzeige (Counts): 6000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q51287
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     3947719
EAN/GTIN:
     0095969586634
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Robustes Multimeter Fluke 179 mit Sicherheitsspezifikation 1000 V CAT III mit strapazierfähigem Messleitungssatz in einer leichten Tragetasche.
Features:
Sparen durch Setkauf
CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
TrueRMS Echt-Effektivwert AC
0,09% Grundgenauigkeit
Inkl. ToolPak Kit zum Aufhängen des Multimeters und Tragetasche
Lieferumfang:
Fluke 179 Echteffektiv-Multimeter · 1 Batterie (Typ 9 V Block) · Fluke TL224 Satz SureGrip™ Silikon-Messleitungen · Fluke TL910 SureGrip™ Elektronik-Messspitzen · Fluke AC280 SureGrip™ industrielle Hakenklemmen · Fluke 80BK Integrierter DMM-Temperaturmessfühler · C35 Gepolsterte Tragetasche · TPAK ToolPak, Kit zum Aufhängen des Multimeters.
Weitere Informationen:
Höhe:
185 mm
Breite:
90 mm
Gewicht:
420 g
Messart:
True RMS
Messbereich Kapazität:
1 nF - 9999 µF
DC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
AC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
Anzeige:
digital
Messbereich Frequenz:
0.01 Hz - 100 kHz
Frequenzbereich:
45 Hz - 1 kHz
Grund-Genauigkeit ± %:
0.09 %
Anzeige (Counts):
6000
Messbereich A/AC max.:
10 A
Messbereich A/AC min.:
0.01 mA
Messbereich A/DC max.:
10 A
Messbereich A/DC min.:
0.01 mA
Messbereich V/AC max.:
1000 V
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messbereich Temperatur (max.):
+400 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-40 °C
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter fluke, multimeter, multimeter catiii, 095969586634, Fluke, 179/EDA2/EUR, Auto-Range
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 377,11*
€ 420,25*
1 Tag
85
Frei Haus
ab € 386,98*
€ 420,26*
Frei Haus
ab € 439,97*
€ 474,64*
Frei Haus
ab € 431,63*
€ 478,30*
Frei Haus
ab € 451,66*
€ 485,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,25*
€ 500,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,58*
€ 487,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 405,65*
€ 482,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,33*
€ 470,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,62*
€ 458,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 377,11*
€ 448,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035453
ab € 8,91*
Zubehör
Fluke
179
ab € 385,35*
Zubehör
Fluke
2747812
ab € 41,47*
Zubehör
Fluke
2747801
ab € 45,26*
Zubehör
Fluke
2098684
ab € 123,34*
Zubehör
Fluke
736736
ab € 174,29*
Zubehör
Fluke
2584912
ab € 369,93*
Zubehör
Fluke
919811
ab € 300,81*
Zubehör
Fluke
2132831
ab € 95,23*
Zubehör
Fluke
3971178
ab € 95,51*
Zubehör
Fluke
3971184
ab € 88,57*
Zubehör
Fluke
2098691
ab € 160,54*
Zubehör
Fluke
2098723
ab € 442,11*
Zubehör
Fluke
1610115
ab € 44,43*
Zubehör
Fluke
1610159
ab € 28,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.