Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 2193 U-10 6180550 Umschaltknarre 1" 810mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R741691
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6180550
EAN/GTIN:
     4010886618059
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Hebel-Umschaltknarre
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
810 mm
Abtrieb:
1"
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
DIN-Norm:
DIN 3122
Produkt-Art:
Umschaltknarre
Angebote (35)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
€ 4,90*
ab € 132,94*
€ 154,01*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 133,09*
€ 154,02*
€ 4,90*
ab € 134,94*
€ 156,78*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 133,07*
€ 158,40*
Lager 615
Frei Haus
ab € 145,34*
€ 167,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,38*
€ 199,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,87*
€ 198,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,55*
€ 185,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,25*
€ 181,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,34*
€ 172,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1868160
ab € 150,67*
Ähnlich
Gedore
2658194
ab € 368,61*
Ähnlich
Gedore
6180200
ab € 35,90*
Ähnlich
Gedore
6181520
ab € 124,42*
Ähnlich
Gedore
6180980
ab € 99,99*
Ähnlich
Gedore
2311267
ab € 1.218,94*
Ähnlich
Gedore
8614480
ab € 99,80*
Ähnlich
Gedore
3108678
ab € 57,60*
Ähnlich
Gedore
1823698
ab € 56,52*
Ähnlich
Gedore
1938592
ab € 15,61*
Ähnlich
Gedore
2734680
ab € 38,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.