Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 3293 U-3 6278790 Umschaltknarre 3/4" 620mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R743801
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6278790
EAN/GTIN:
     4010886627877
Suchbegriffe:
Drehknopf-Umschaltknarre
Drehknopfumschaltknarre
Drehkopf-Umschaltknarre
Drehkopfumschaltknarre
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
620 mm
Anzahl Zähne:
72
Abtrieb:
3/4"
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
DIN-Norm:
DIN 3122
Produkt-Art:
Umschaltknarre
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 110,80*
€ 136,13*
Lager 615
Frei Haus
ab € 111,38*
€ 137,19*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,72*
€ 139,80*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,12*
€ 139,80*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 112,88*
€ 140,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,19*
€ 163,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,42*
€ 158,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 132,95*
€ 158,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,98*
€ 146,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,57*
€ 141,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,38*
€ 132,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1868160
ab € 149,86*
Ähnlich
Gedore
2658194
ab € 369,05*
Ähnlich
Gedore
6280180
ab € 300,12*
Ähnlich
Gedore
6278280
ab € 17,14*
Ähnlich
Gedore
6278520
ab € 27,53*
Ähnlich
Gedore
6277980
ab € 110,67*
Ähnlich
Gedore
7694010
ab € 853,60*
Ähnlich
Gedore
8614480
ab € 99,80*
Ähnlich
Gedore
3108678
ab € 58,32*
Ähnlich
Gedore
1823698
ab € 56,58*
Ähnlich
Gedore
1938592
ab € 15,52*
Ähnlich
Gedore
2734680
ab € 39,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.