Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton MB4CA/S/-N66-NA-C1 Befestigungssockel selbstklebend, schraubbar 151-28449 4fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S16940
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-28449
EAN/GTIN:
     4031026122724
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Diese universellen einsetzbaren Befestigungssockel dienen der Aufnahme eines Kabelbinders, mit dem das Bündelgut fixiert wird. Während die gewölbte Platte der TY3G1(S) und TY8G1(S)- Sockel einen optimalen Gegenhalt auch für größere Kabelbündel bieten, ermöglichen die MB-Sockel das Einfädeln der Kabelbinder aus allen 4 Richtungen. Der selbstklebende MB4CA-Sockel hat den Vorteil, dass er zusätzlich mit einer mittig platzierten Schraube befestigt werden kann. Die selbstklebenden Varianten sind mit dem Suffix „A“ (MB4CA) bzw. „S“ (TY3GIS) gekennzeichnet.
Features:
Transparent
Befestigungssockel
selbstklebend, schraubbar

Lieferumfang:
Lieferung in Kunststoffbox mit Sichtfenster
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Maßangaben:
29 x 29 x 5.7 mm
Herst.-Teilenr.:
151-28449
Typ:
MB4CA/S/-N66-NA-C1
Temperaturbereich:
-40 - +85 °C °C
Max. Binder-Breite:
5.4 mm
Halogenfrei:
Ja
Montage-Ø (max.):
4.20 mm
Montage-Ø (min.):
4.20 mm
Besonderheiten:
4fach einfädeln + halogenfrei
Befestigungsart:
selbstklebend + schraubbar
Material:
Polyamid 6.6
Herstellerfarbe:
Transparent
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Befestigungssockel
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3827*
€ 0,5022*
4 Tage
900
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,3847*
€ 0,5023*
Lager 615
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,4823*
€ 0,5755*
37 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,50955*
€ 0,59955*
20 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5239*
€ 0,6139*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5755*
€ 0,68485
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4992*
€ 0,59405
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4984*
€ 0,5931
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,4823*
€ 0,57394
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 57,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HellermannTyton
151-28119
ab € 0,109*
Ähnlich
HellermannTyton
151-28359
ab € 0,28733*
Ähnlich
HellermannTyton
151-28210
ab € 0,148*
Ähnlich
HellermannTyton
151-28219
ab € 0,132*
Ähnlich
HellermannTyton
151-28349
ab € 0,2364*
Ähnlich
HellermannTyton
151-28469
ab € 0,2934*
Ähnlich
HellermannTyton
151-28529
ab € 0,62*
Ähnlich
RS Pro
8659704
ab € 14,49*
Ähnlich
RS Pro
8111717
ab € 66,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.