Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DILM15-01(24VDC)-PI Leistungsschütz 3 Schließer 7.5kW 15A 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W064122
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     199258
EAN/GTIN:
     4015081973422
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Leistung:
7.5 kW
RoHS-konform:
Ja
Montageart:
Hutschiene
Typ:
DILM15-01(24VDC)-PI
Temperaturbereich:
-25 - +60 °C °C
Hilfskontaktart:
1 Öffner
Anschluss:
Push-In-Klemme
Kontaktart:
3 Schließer
Laststrom:
15 A
Max. Temperatur:
+60 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Steuerspannung (max.):
24 V/AC
Produkt-Art:
Leistungsschütz
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütze, eaton leistungsschütz 3 schließer 1 öffner, hauptschütz, eaton hauptschütz, Eaton, DILM15-01(24VDC)-PI, schütz, schuetz
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 55,74*
€ 67,18*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 58,11*
€ 70,13*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 62,00*
€ 72,01*
€ 5,46*
ab € 65,12*
€ 75,02*
Frei Haus
ab € 67,97*
€ 77,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,13*
€ 83,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,43*
€ 79,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,19*
€ 78,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,09*
€ 76,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,91*
€ 74,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,11*
€ 69,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
199314
ab € 5,94*
Zubehör
Eaton
199320
ab € 9,71*
Zubehör
Eaton
109400
ab € 4,87*
Zubehör
Eaton
110140 DILA-XHIR11
ab € 11,90*
Zubehör
Eaton
104946 DILM32-XTED11-100(RA24)
ab € 48,73*
Zubehör
Eaton
283108 DILM12-XRL
ab € 7,65*
Zubehör
Eaton
283130 DILM12-XSL
ab € 7,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.