Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT PZ-506 430461 Crimpzangen-Set 6teilig Isolierte Kabelschuhe, Unisolierte, geschlossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W27189
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     430461
EAN/GTIN:
     4016138823608
Suchbegriffe:
Kabelschuh Set
Kabelschuh Sortiment
Kabelschuhset
kabelschuh set
Mit 5 auswechselbaren Crimpeinsätzen:
Crimpeinsatz A: für isolierte Kabelschuhe von 0,5 - 6,0 mm² (AWG 22-10)
Crimpeinsatz B: für geschlossene, unisolierte Kabelschuhe von 1,5 - 10,0 mm² (AWG 20-8)
Crimpeinsatz C: für offene, unisolierte Kabelschuhe von 0,5 - 6,0 mm² (AWG 20-10)
Crimpeinsatz H: für Stift und Buchsenkontakte (D-Sub-Stecker) von 0,5 - 10 mm² (AWG 22-6)
Crimpeinsatz H1: Zündkerzenstecker und Verteiler 1 mm² (AWG 17)

Mit dem TOOLCRAFT-Presszangen-System PZ-500 können Sie mit den auswechselbaren Crimp-Sätzen mit einer Zange verschiedene Applikationen bearbeiten. Bitte beachten Sie hierzu die passenden Crimp-Sätze, die wir als optionales Zubehör anbieten.
Features:
Auswechselbare Crimpeinsätze
2-Komponentengriff
Ratschenmechanik
Lieferumfang:
Crimpzange · 5x Crimpeinsätze · Aufbewahrungsbox.
Weitere Informationen:
Länge:
225 mm
Anwendungsbereich:
Isolierte Kabelschuhe + Unisolierte, geschlossene Kabelschuhe + Offene, unisolierte Kabels
Herst.-Teilenr.:
430461
Mengenangaben:
6teilig
Geeignet für:
isolierte Kabelschuhe von 0,5 - 6,0 mm² (AWG 22-10)/geschlossene, unisolierte Kabelschuhe
Produkt-Art:
Crimpzangen-Set
Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, PZ-506, presszangen-system, pz-500
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 70,57*
€ 91,59*
1 Tag
657
Frei Haus
ab € 71,76*
€ 91,60*
€ 4,95*
ab € 87,81*
€ 113,79*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,59*
€ 108,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,29*
€ 107,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 89,39*
€ 106,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,82*
€ 99,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,94*
€ 96,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,57*
€ 83,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
2180571
ab € 13,59*
Sonstiges
Toolcraft
1595617
ab € 12,79*
Sonstiges
Toolcraft
1423365
ab € 12,81*
Sonstiges
Toolcraft
1423366
ab € 13,61*
Sonstiges
Toolcraft
1423367
ab € 12,78*
Sonstiges
Toolcraft
1423368
ab € 12,75*
Sonstiges
Toolcraft
1423369
ab € 13,61*
Sonstiges
Toolcraft
1423370
ab € 12,01*
Sonstiges
Toolcraft
1423376
ab € 12,71*
Sonstiges
Toolcraft
TO-7875681
ab € 15,34*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6541710
ab € 13,50*
Sonstiges
Toolcraft
1423396
ab € 11,92*
Sonstiges
Toolcraft
1423397
ab € 12,76*
Sonstiges
Toolcraft
1423398
ab € 12,82*
Sonstiges
Toolcraft
1423399
ab € 13,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.