Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 2093 Z 6170670 Zahnradknarre


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W393382
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6170670
EAN/GTIN:
     4010886617069
Suchbegriffe:
Durchsteckknarre
Umsteckknarre
Umsteckratsche
Zahnradknarre
Universeller Einsatz in Industrie und Automotive
Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315
Mittelfein verzahnt und sehr robust
Rückschwenkwinkel 18 Grad
Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile mit Vierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelarretierung
Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.07 kg
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
DIN-Norm:
DIN 3122
Material-Eigenschaft:
verchromt
Produkt-Art:
Zahnradknarre
Weitere Suchbegriffe: gedore durchsteckknarre, durchsteckknarre, durchsteckknarre 1/4, Gedore, 2093 Z, Knarre, Knarren
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,94*
€ 26,77*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 18,98*
€ 26,89*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 19,24*
€ 27,06*
34 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 18,70*
€ 27,24*
6 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 19,27*
€ 28,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
0038-08
ab € 29,87*
Ähnlich
Gedore
1101-7-7 R
ab € 166,23*
Ähnlich
Gedore
2090 A-4
ab € 14,02*
Ähnlich
Gedore
2090 KR-4
ab € 7,37*
Ähnlich
Gedore
2093 U-20
ab € 28,45*
Ähnlich
Gedore
2169-012
ab € 23,60*
Ähnlich
Gedore
248 ST-35
ab € 23,34*
Ähnlich
Gedore
3549-00 UK
ab € 93,10*
Ähnlich
Gedore
4 R 10X13
ab € 18,40*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,29*
Ähnlich
Gedore
D 20 EMU-3
ab € 103,11*
Ähnlich
Gedore
D 20 MOT
ab € 99,98*
Ähnlich
Gedore
SB 183 10 JC S-002
ab € 40,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.